両面マジック結束バンド

両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ両面マジック結束バンド - エスコ

フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます

材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン厚さ(mm)4長さ(m)30内容量1個
注意
※1巻につき3箇所以内、つなぎ目が入る場合があります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50555426EA944MA-238EA944MA-23825OD
オープン
7,720
8,492(税込)
翌日出荷
返品不可
50555453EA944MA-239EA944MA-23940OD
オープン
10,200
11,220(税込)
翌日出荷
返品不可
50555225EA944MA-231EA944MA-23110
オープン
取扱い終了
50555268EA944MA-232EA944MA-23220
オープン
取扱い終了
返品不可
50555295EA944MA-233EA944MA-23325
オープン
取扱い終了
返品不可
50555322EA944MA-234EA944MA-23440
オープン
取扱い終了
返品不可
50555365EA944MA-236EA944MA-23610OD
オープン
取扱い終了
返品不可
50555392EA944MA-237EA944MA-23720OD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする