25x150mm マジロック(粘着付/黒)

25x150mm マジロック(粘着付/黒) - エスコ
(1件のレビュー)

強力固定タイプ。
プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。

ブラック材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系エスコ品番EA944MB-32幅(mm)25長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50556582EA944MB-32250.15
オープン
250
275(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50556582
2018-07-31
用途: 自動車内装作業

商品説明通り、非常に固定能力が高いと感じた。
3Mのダブルファスナーには劣るが、こちらは値段が半分以下なのでしょうがない。
適材適所で使い分ければ、この商品も有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする