エスコ
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密)
気密性・耐久性に優れます。
仕様
のり面:片面
エスコ品番
EA944MH-4
材質
基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系
特性
防水気密、耐久性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50562794
EA944MH-4
50
20
0.38
プラスチックフィルム(織布)
ブチルゴム系
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください