エスコ
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
用途
住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
仕様
のり面:片面
エスコ品番
EA944MJ-2
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
特性
防水気密
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563022
EA944MJ-2
白
75
20
0.18
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください