エスコ
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。
気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。
アクリル系粘着剤使用で高耐久です。
粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様
のり面:片面
エスコ品番
EA944MJ-26
材質
基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤
特性
防水気密
粘着タイプ
強粘着
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50563056
EA944MJ-26
45
5
特殊フィルム(Pe/Ps不織布)
アクリル系粘着剤
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください