エスコ
100mmx100m 表面保護シート(青)
用途
アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などに
エスコ品番
EA944MR-11
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
100
伸び(%)
180
主な用途
表面保護用
巻戻し力
50g/25mm
接着力
160g/25mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564605
EA944MR-11
ブルー
100
100
0.05
ポリエチレン
アクリル系
160g/25mm
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください