エスコ
76mmx4.6m 超強力万能補修テープ
UV耐性を持つ透明な粘着材とフィルム
強力な粘着力で、凸凹した表面にも使用可能。
耐水性の為、テントや雨具等の補修にも使用可能。
エスコ品番
EA944MT-63A
主な用途
補修用
特性
耐水性
粘着タイプ
超強力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50566382
EA944MT-63A
76
4.6
0.13
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください