エスコ
50mmx25m 布粘着テープ(再生PET繊維)
再生PET繊維を40%以上使用した布テープです。
エスコ品番
EA944NA-50A
材質
基材:再生PET繊維(40%以上含む)、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50567317
EA944NA-50A
段ボール色
50
25
0.2
再生PET繊維(40%以上含む)
ゴム系
オープン
¥
725
¥
798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください