曜日別特売

50mmx25m 布粘着テープ(30巻)

50mmx25m 布粘着テープ(30巻) - エスコ

梱包用

エスコ品番EA944NC-1B材質スフモス+PETウーリー芯径(mm)76(3インチ)主な用途梱包用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59162087EA944NC-1B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)50250.23スフモス+PETウーリー
オープン13,800
11,680
アウトレット
12,848(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
50567642EA944NC-1B-50250.23スフモス+PETウーリー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50567642EA944NC-1B60675335No.757スーパーEA944NC-1B 布テープ No.757スーパー 日東電工ベースマテリアル 60675335布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル1箱(30巻)
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする