エスコ
38mmx50m フィラメントテープ
仮止め・結束用テープ。重量物の結束・梱包に。
エスコ品番
EA944NH-38
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
仮止め用、結束用、梱包用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568358
EA944NH-38
白
38
50
0.18
ポリエステル(ポリエステル繊維補強)
ゴム系
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください