エスコ
19mmx30m 電気絶縁テープ(難燃性・白)
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途
電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番
EA944NN-7
伸び(%)
23
主な用途
電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)
2.1
引張強度(N/19mm:参考値)
137
特性
難燃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50571027
EA944NN-7
白
19
30
0.25
アセテートクロス
難燃性ゴム系粘着剤
9.0N/19mm
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください