曜日別特売

50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) - エスコ50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) - エスコ
(2件のレビュー)

優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。
配管保護。
配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。

主な用途電気絶縁用粘着タイプ強力アイボリーエスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニールテープ幅(mm)50基材塩化ビニールテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な用途
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50571858EA944NP-139電気絶縁用50200.2アイボリー塩化ビニールゴム系
オープン
420
462(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50571858
2020-03-07
用途: ついでに修理
卸売・小売業

天井裏へ入ったときについでに、点検し、修理しようとおもいます。

対象商品 : 50571858
2017-12-12
用途: 配管保護取付時
建設業・工事業

給湯管取替え時の保護テープを巻く際の最後の止め処理に使用しましたが、思っていた以上に粘着が強く作業後の仕上りもいつもよりきれいにでき大変満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする