エスコ
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
用途
電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用
エスコ品番
EA944RD-7
材質
基材:フッ素樹脂フィルム
連続使用温度(℃)
最高180
主な用途
電気絶縁用
総厚(mm)
0.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575945
EA944RD-7
50
10
0.13
フッ素樹脂フィルム
シリコーン系
最高180
オープン
¥
9,750
¥
10,725
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください