50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用)

50mmx10m グラスファイバーテープ(補修用) - エスコ
(1件のレビュー)

補修箇所に貼るだけで、パテの食いつきをよくし、パテづけ作業がスムーズにできます。
グラスファイバー製のテープなので収縮やひび割れを起こしません。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10主な用途補修用材質グラスファイバーエスコ品番EA944RK-1テープ厚さ(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50576286EA944RK-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50576286
2018-11-02
用途: 10cm位の穴の開いた石膏ボード製の壁の補修
株式会社 時の栖

初めて使いました。簡単に接着しパテ付きも良く便利な品と感じた。他にも多々利用出来るのではないかと思った。利用方法を製造メーカーがNET・LINE等で発信すれば爆発的に売れるかも!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする