エスコ
48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ)
エスコ品番
EA944RS-12
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3インチ)
テープタイプ
手で切れる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50577108
EA944RS-12
オレンジ
48
13.7
0.23
ポリエチレン
ゴム系
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください