エスコ
48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)
(1件のレビュー)
色
ゴールド
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
エスコ品番
EA944RS-18
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
9.1
芯径(mm)
76(3インチ)
テープ厚さ(mm)
0.23
テープタイプ
手で切れる
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50577196
EA944RS-18
48
9.1
0.23
ゴールド
ポリエチレン
ゴム系
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください