エスコ
ラインテープディスペンサー
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合
幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番
EA944SG-10
寸法(mm)
380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途
表示・安全用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50577844
EA944SG-10
380
180(D)
スチール
オープン
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください