曜日別特売

100mm 矢印テープ(100枚)

100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ100mm 矢印テープ(100枚) - エスコ
(3件のレビュー)

通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚

取付方式テープ材質ビニール仕様粘着式厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50578106EA944SG-31EA944SG-31
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50578133EA944SG-32EA944SG-32
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50578176EA944SG-33EA944SG-33
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50578194EA944SG-34EA944SG-34
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50578228EA944SG-35EA944SG-35
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
50578246EA944SG-36EA944SG-36
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50578176
2021-03-30
用途: 階段の通行方向指示
製造業

台紙からスムーズにはがすことができ,奇麗に貼り付けることができました。

対象商品 : 50578194
2020-11-12
用途: 現場の足元注意で
ホームプランニング

貼りやすかったが、すぐに剥がれないか?心配です。

対象商品 : 50578194
2017-07-15
用途: 階段の上りと下りを表示するために赤と青テープを使用
製造業

階段の側面に貼り付けました。とても貼りやすかったです。
すぐに剥がれるかな?と心配でしたが剥がれることなく安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする