エスコ
19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番
EA944VE-19
材質
PTFEフィルム
使用温度
-50/200℃
特性
耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)
0.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50578858
EA944VE-19
19
10
0.13
PTFEフィルム
シリコン粘着剤
-50/200℃
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください