エスコ
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。
ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番
EA944VG-38
材質
PTFEフィルム+ガラス繊維
使用温度
-50/200℃
特性
耐熱、耐薬品、電気特性
総厚(mm)
0.13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50579208
EA944VG-38
38
10
0.13
PTFEフィルム+ガラス繊維
シリコン粘着剤
-50/200℃
オープン
¥
7,060
¥
7,766
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください