エスコ
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止
帯電防止処理を施した粘着テープ
用途
電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途に
エスコ品番
EA944VN-50
材質
ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
最高使用温度(℃)
200
表面抵抗
10^8Ω以下
引張強度(N/25mm)
730
粘着力(N/25mm)
13(180度はく離)
特性
帯電防止
総厚(mm)
0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50579506
EA944VN-50
50
10m
0.18
ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)
13(180度はく離)N/25mm
200
オープン
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください