エスコ
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本)
エスコ品番
EA945BA-202
材質
スチール製
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
21.5
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)
80
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
19.83
剪断最大荷重(kN)
54.24
胴外径(Φmm)
20
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50585526
EA945BA-202
M20
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください