曜日別特売

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本) - エスコ
(3件のレビュー)
ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70内容量1パック(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50588816EA945DF-8
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50588816
2024-01-21
用途: 支柱のアンカーに

カメラの支柱のアンカーに使った。
見た感じ、すっげー微妙。効きそうにない。ネジ山は高いけどだから何?って感じ。
ただ、使ったら確実に締まるので安心した。
アスファルトの厚みはさほどないから締結しないんじゃないかと思ってたけどすっげー効いてる。
特に全ねじじゃないしええのか?ってなったけど、まじで締まる。としか言えないけど締まる。
18Vのインパクトなら余裕すぎて入る。14.4Vでも楽勝で入る。下穴決まってるので振動ドリルであけること必須です。

1が参考にしています
対象商品 : 50588816
2018-10-17
用途: バイク小屋の作成

アスファルトに柱を固定するのに使用しました
他製品より安いので心配してましたが
特に問題なく固定出来ました

対象商品 : 50588816
2018-11-05
用途: フエンス作製

見た目あまり効きそうにないと思ったが、実際は良く締まります、ボルトの頭は10ミリですが12ミリにしてほしかった、値段が高い一袋に4本しか入っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする