エスコ
8x40mm スクリュープラグ
用途
コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番
EA947AC-3
材質
ナイロン
下穴径(Φmm)
8
適合ねじ
4.5/6.2mm
プラグ(mm)
Φ8×40
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.1MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
注意
※ねじは木ねじ、タッピングねじを使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50592903
EA947AC-3
オープン
¥
1,950
¥2,145
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください