22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

22.2-23.8mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) - エスコ
(1件のレビュー)
適合Φ22.2~23.8エスコ品番EA947FE-13A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50598275EA947FE-13A
オープン
1,250
1,375(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50598275
2022-02-27
用途: ウォーターセパレータ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサのハンドル(Φ23mm)に本品4個とM6ボルト&ナットで合板を取付け、そこにウォーターセパレータと予備のエアホースを掛けるフックを取付けました。
 本品取付時にゴムがズレ易かったため、本締め前にゴムの位置を確認・修正したことを除けば、特段問題無く作業終了しました。
 当方の使途に10個は多いのですが、単価を考えると意外とお得な製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする