エスコ
68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)
材質
PVC
エスコ品番
EA947HM-24
寸法H(mm)
13.5
寸法B(mm)
68.5
寸法b1(mm)
19
寸法h(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50603577
EA947HM-24
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください