M3x10/Φ 8mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

M3x10/Φ 8mm 雄ねじノブ(ステンレス製) - エスコ

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適

エスコ品番EA948BD-21材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)12取付部おねじ寸法A(Φmm)8ねじの呼びM3取付長(mm)10材質(取付部)SUS304内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50615233EA948BD-21
890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする