※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M3x10/Φ 8mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50615233 品番EA948BD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適

エスコ品番EA948BD-21 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)12 取付部おねじ 寸法A(Φmm)8 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 材質(取付部)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする