エスコ
M4x45mm 雌ねじインジケーターノブ
エスコ品番
EA948BD-51
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
特殊形
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
25
取付部
めねじ
寸法C(Φmm)
35
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
黄銅(C3604B)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50615976
EA948BD-51
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください