曜日別特売

M10/180mm 取 手(強化ナイロン製)

M10/180mm 取 手(強化ナイロン製) - エスコ
材質ポリアミド(ガラス繊維強化)仕様六角穴付ボルト仕様エスコ品番EA948BM-75寸法A(mm)180寸法E(mm)58寸法B(mm)218許容荷重(N)1000(取付側材質によって変化します)ねじサイズM10内容量1個
注意
※ポリアミド製は、高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50618855EA948BM-75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする