エスコ
140mm 取 手(プラスチック製)
材質
ポリプロピレン
仕様
取付ねじを隠す化粧キャップ付
エスコ品番
EA948BP-21
穴径(Φmm)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×30×40
取付ピッチ(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619196
EA948BP-21
オープン
¥
1,760
¥1,936
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください