エスコ
M6x40mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ品番
EA948BR-109
材質(本体)
ポリアミド
種類
丸形
寸法A(mm)
32
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
13
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SUM22L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50619582
EA948BR-109
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください