M10x20mm/Φ50mm 雄ねじノブ

M10x20mm/Φ50mm 雄ねじノブ - エスコ
エスコ品番EA948BX-142A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)42種類丸形寸法H(mm)33寸法S(mm)16寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50623125EA948BX-142A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする