エスコ
M4x16mm [アルミ製]雌ねじボール
材質
アルミ合金
寸法A(mm)
16
エスコ品番
EA948BX-31
寸法B(mm)
15
仕上
バフ研磨
ねじサイズ
M4×8mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50623484
EA948BX-31
オープン
¥
1,200
¥1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください