エスコ
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ
エスコ品番
EA948BX-64
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
33
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
33
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
電解研磨
材質(取付部)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50624096
EA948BX-64
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください