エスコ
M6 x 50mm アルミハンドル
材質
グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール
ねじサイズ
M6
エスコ品番
EA948CE-1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630037
EA948CE-1
オープン
¥
1,410
¥1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください