エスコ
M8 x61mm アルミ回転ハンドル
材質
グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948CE-12
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630292
EA948CE-12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください