エスコ
M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル
材質
SUM22(硬質クロムメッキ)
ねじサイズ
M8
エスコ品番
EA948CE-24
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50631175
EA948CE-24
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください