エスコ
M10x160mm [スチール製]ストレートクランク
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M10×1.5mm
エスコ品番
EA948CE-78
寸法A(mm)
160
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
40
穴の形状
丸
内容量
1個
注意
※ハンドル別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632085
EA948CE-78
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください