エスコ
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質
スチール(FCD450)
ねじサイズ
M6×1mm
エスコ品番
EA948CE-83
寸法A(mm)
50
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
穴の形状
角
内容量
1個
注意
※ハンドル別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632356
EA948CE-83
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください