曜日別特売

80mm/12mm [スチール製]角穴ストレートクランク

80mm/12mm [スチール製]角穴ストレートクランク - エスコ

ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。

材質スチール(FCD450)ねじサイズM8×1.25mmエスコ品番EA948CE-85寸法A(mm)80寸法E(mm)12寸法B(mm)30寸法C(mm)23穴の形状内容量1個
注意
※ハンドル別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632505EA948CE-85
オープン
1,920
2,112(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする