エスコ
M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)
材質
グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズ
M12
エスコ品番
EA948CF-11
寸法A(mm)
160
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50632742
EA948CF-11
オープン
¥
1,740
¥
1,914
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください