M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) - エスコ
(1件のレビュー)
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM10エスコ品番EA948CF-28寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50633153EA948CF-28
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50633153
2021-07-28
用途: 治具の取手

色々な種類、長さ取り付けサイズがありとても重宝しています。
製品は問題無く、満足いく品質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする