エスコ
M3 軽荷重ボールプランジャー
用途
軽荷重用
寸法A
M3
エスコ品番
EA948DA-21
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
0.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
9
材質(ボール)
スチール
圧力(最小~最大)(N)
1.5~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634018
EA948DA-21
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください