曜日別特売

M4 軽荷重ボールプランジャー

M4 軽荷重ボールプランジャー - エスコ
用途軽荷重用寸法AM4エスコ品番EA948DA-22材質(本体)スチール寸法D(mm)0.8表面処理黒染め寸法B(mm)2.5寸法C(mm)10材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)4~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634036EA948DA-22
オープン
265
292(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする