エスコ
M5 重荷重ボールプランジャー
用途
重荷重用
寸法A
M5
エスコ品番
EA948DA-33
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
0.9
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
14
材質(ボール)
スチール
圧力(最小~最大)(N)
19~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634343
EA948DA-33
オープン
¥
345
¥
380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください