曜日別特売

M20 重荷重ボールプランジャー

M20 重荷重ボールプランジャー - エスコ
用途重荷重用寸法AM20エスコ品番EA948DA-39材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)115~40内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50634526EA948DA-39
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする