エスコ
M6 軽荷重ショートプランジャー
用途
軽荷重用
寸法A
M6
ストローク(mm)
2
エスコ品番
EA948DA-43
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
2
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
2.7
寸法C(mm)
14
圧力(最小~最大)(N)
4~10
材質(センターピン)
スチール(亜鉛メッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634596
EA948DA-43
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください