エスコ
M12 重荷重ショートプランジャー
用途
重荷重用
寸法A
M12
ストローク(mm)
3.5
エスコ品番
EA948DA-56
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
3.5
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22
圧力(最小~最大)(N)
30~55
材質(センターピン)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634876
EA948DA-56
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください