エスコ
M3 重荷重スプリングプランジャー
用途
重荷重用
寸法A
M3
ストローク(mm)
1.5
エスコ品番
EA948DA-61
材質
本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
10
圧力(最小~最大)(N)
0.5~3
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50634964
EA948DA-61
オープン
¥
755
¥
831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください